Vouwsteiger 1,35 x 1,80 m met stempels Platformhoogte 9,80 m

Artikelnummer: 115299
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115299
EAN/GTIN 4031405947450
Nummer fabrikant 115299

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Opvouwbaar frame gemaakt van rechthoekige buissparen met zelfborgende scharnieren
  • Ruimtebesparend voor transport en opslag
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm, met introductie van centrische belasting en spillen
  • Stappenbestendig platform voor een stevige standaard
  • Aluminium zijpanelen en relingframes met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming (vanaf platformhoogte 2,8 m)
  • Eenvoudige montage en demontage zonder gereedschap
  • Verschillende platformbreedtes beschikbaar (0,75/1,35 m)
  • Plateau lengtes 2,45 m en 3,0 m op aanvraag
  • Werkhoogte tot 13,8 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN en 1004-1:2021, moet deze steiger achteraf worden gemonteerd
  • Optie 1 – conversie naar MSG: 2 montage-veiligheidsrails (nr. 027991) zijn vereist voor veilige montage, demontage en ombouw
  • Optie 2 – conversie naar SG: Vervang de beschermrails in de lengte door veiligheidsbeschermrails rolsteiger met de juiste steigerlengte (2 Pro-platformniveau-eenheden). Vervang de voorzijde van het relingframe (niveau van het bovenste platform) door de voorzijde van het relingframe SG in de juiste breedte. Er bevinden zich geen diagonale veerpoten boven het eerste platform

Kenmerk:

  • Aantal stempelpoten: 4
  • Werkhoogte: 11890 mm
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 100 kg
  • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
  • Breedteklasse: W12
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Niet toegestaan
  • Extern gebruik, zijconstructie: Niet toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 3308 mm
  • Steigerhoogte: 10990 mm
  • Steigerlengte: 3834 mm
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
  • Klasse laden: 2
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 1350 mm
  • Platformhoogte: 9890 mm
  • Platformlengte: 1800 mm