Vouwsteiger SG 0,75 x 1,80 m met stabilisatoren Platformhoogte 9,89 m

Artikelnummer: 115194
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115194
EAN/GTIN 4031405949195
Nummer fabrikant 115194

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Dankzij de voorste relingen, die rondom zijn bevestigd, kunnen worden opgesteld en van niveau tot niveau worden gedemonteerd
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Opvouwbaar frame gemaakt van rechthoekige buissparen met zelfborgende scharnieren
  • Stabiel en flexibel dankzij inklapbare cantilevers
  • Ruimtebesparend voor transport en opslag
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm, met introductie van centrische belasting en spillen
  • Stappenbestendig platform voor een stevige standaard
  • Aluminium zijpanelen en relingframes met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming (vanaf platformhoogte 2,8 m)
  • Eenvoudige montage en demontage zonder gereedschap
  • Verschillende platformbreedtes beschikbaar (0,75/1,35 m)
  • Plateau lengtes 2,45 m en 3,0 m op aanvraag
  • Werkhoogte tot 13,88 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²

Kenmerk:

  • Aantal stempelpoten: 4
  • Werkhoogte: 11890 mm
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 0 kg
  • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
  • Breedteklasse: W06
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Niet toegestaan
  • Extern gebruik, zijconstructie: Niet toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 3890 mm
  • Steigerhoogte: 10990 mm
  • Steigerlengte: 5015 mm
  • Klasse laden: 2
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 750 mm
  • Platformhoogte: 9890 mm
  • Platformlengte: 1800 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen