Vouwsteiger 0,75 x 1,80 m met stempels Platformhoogte 8,80 m

Artikelnummer: 115189
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115189
EAN/GTIN 4031405947542
Nummer fabrikant 115189

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Opvouwbaar frame gemaakt van rechthoekige buissparen met zelfborgende scharnieren
  • Ruimtebesparend voor transport en opslag
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm, met introductie van centrische belasting en spillen
  • Stappenbestendig platform voor een stevige standaard
  • Aluminium zijpanelen en relingframes met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming (vanaf platformhoogte 2,8 m)
  • Eenvoudige montage en demontage zonder gereedschap
  • Verschillende platformbreedtes beschikbaar (0,75/1,35 m)
  • Plateau lengtes 2,45 m en 3,0 m op aanvraag
  • Werkhoogte tot 13,8 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN en 1004-1:2021, moet deze steiger achteraf worden gemonteerd
  • Optie 1 – conversie naar MSG: 2 montage-veiligheidsrails (nr. 027991) zijn vereist voor veilige montage, demontage en ombouw
  • Optie 2 – conversie naar SG: Vervang de beschermrails in de lengte door veiligheidsbeschermrails rolsteiger met de juiste steigerlengte (2 Pro-platformniveau-eenheden). Vervang de voorzijde van het relingframe (niveau van het bovenste platform) door de voorzijde van het relingframe SG in de juiste breedte. Er bevinden zich geen diagonale veerpoten boven het eerste platform

Kenmerk:

  • Aantal stempelpoten: 4
  • Werkhoogte: 110800 mm
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 0 kg
  • Ballaststeiger, binnen, zijdelingse structuur: 190 kg
  • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
  • Breedteklasse: W06
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Niet toegestaan
  • Extern gebruik, zijconstructie: Niet toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Mogelijk en toegestaan
  • Steigerbreedte: 2708 mm
  • Steigerhoogte: 10180 mm
  • Steigerlengte: 3834 mm
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN en 1004-1:2021
  • Klasse laden: 2
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 750 mm
  • Platformhoogte: 9080 mm
  • Platformlengte: 1800 mm