{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 29 | |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115140 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4045197657619 | |
Nummer fabrikant | 115140 1-13KB |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalborenset HSS nr. 114150 als aanvulset 1-13KB
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 29 | 29 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | TiN |
Boorbereik | 1 ;13 | 1 ;13 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |