Buismicrometer, bolvormig aambeeld / spindel, 25-50 mm

Artikelnummer: 115-216
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
    Meettechniek analog
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 115-216
    EAN/GTIN 4946368010731
    Nummer fabrikant 115-216
    L-nummer L40010 1927

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De buitenschroefmaat voor gebogen oppervlakken wordt gebruikt voor het meten van alle gebogen oppervlakken en wanddiktes van buizen, lagers, ringen etc.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 25 - 50
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen