Buitenschroefmaat met sferische meetvlakken, aambeeld / spindel, 0-15 mm, hardmetalen punt

Artikelnummer: 115-201
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115-201
EAN/GTIN 4946368010700
Nummer fabrikant 115-201
L-nummer L40010 15862

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaten met sferische meetvlakken worden gebruikt voor het meten van alle gebogen vlakken en wanddiktes van buizen, kogelgelagerde binnenringen, ringen, etc.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 15
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen