1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3, met magneet en plastic beschermer 10SV

Artikelnummer: 115-150 10SV
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115-150 10SV
EAN/GTIN 4991644003600
Nummer fabrikant 115-150 10SV

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
Dimensie D2: 16,9 mm
Lengte: 4,2 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant mit Magnet
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen