1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3, met magneet en plastic beschermer 8SV

Artikelnummer: 115-100 8SV
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115-100 8SV
EAN/GTIN 4991644001682
Nummer fabrikant 115-100 8SV

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 15,1 mm
Lengte: 3,5 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 8 mm
Binnenzeskant mit Magnet
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen