{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 9,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 9,3 | |
Nummer fabrikant | 114030 9,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 9,3 |
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 125 | 125 | 84 |
Nominale ⌀ DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 | 130 | 130 |
Type | N | W | N |
Schacht-⌀ Ds | 9,3 | 9,3 | 9,3 |