{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | RVS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 24 | |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114018 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4062406877620 | |
Nummer fabrikant | 114018 1-10,5 |