Opklapbare wagen

Artikelnummer: 1140
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Inklapbare wagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1140
EAN/GTIN 4017976011400
Nummer fabrikant 1140
L-nummer L90080 645

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Wagen van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van houten plaat, toplaag beukendecor. Met 2 klapbare beugels en met een klapbare etage.2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg. Duits patent 100 62 425.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 720
laadvlak breedte (mm): 450
Etagehoogten (mm): 205, 860
Totale lengte (mm): 900
Totale breedte (mm): 470
Totale hoogte (mm): 900
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen