5-groef V-aambeeld micrometer, 0,09-1 ″

Artikelnummer: 114-135
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114-135
EAN/GTIN 4946368010243
Nummer fabrikant 114-135
L-nummer L40010 13343

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met V-aambeeld wordt gebruikt om snijgereedschappen te meten en biedt u de volgende voordelen: Voor meetgereedschap met drie snijkanten, bijv. B. Kranen, frezen, ruimers.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,9 - 1″.
Nauwkeurigheid: ±0.0002″
Graduatiewaarde: 0.0001″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2,0E-4″.
Opmerkingen: -
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 5-10
Massa: 1405
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, instelsleutel

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen