3 groeven V-aambeeld micrometer, 130-145 mm

Artikelnummer: 114-110
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114-110
EAN/GTIN 4946368010052
Nummer fabrikant 114-110
L-nummer L40010 13352

Omschrijving

Omschrijving:

De buitenschroefmaat met V-aambeeld wordt gebruikt om snijgereedschappen te meten en biedt u de volgende voordelen: Voor meetgereedschap met drie snijkanten, bijv. B. Kranen, frezen, ruimers.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 130 - 145
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±9 µm
Opmerkingen: -
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Massa: 375
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, instelsleutel

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen