1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3, met gezamenlijke 8 mm

Artikelnummer: 113UN-100 8mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113UN-100 8mm
EAN/GTIN 4991644503308
Nummer fabrikant 113UN-100 8mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 13 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 8 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen