1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3, met gezamenlijke 13 mm

Artikelnummer: 113UN-100 13mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113UN-100 13mm
EAN/GTIN 4991644503834
Nummer fabrikant 113UN-100 13mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 18 mm
Lengte: 10 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 13 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen