Vorksleutel, verchroomd, kort, max. klembreedte 33 mm

Artikelnummer: 113AS.6C
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
    Producttype Verstelbare moersleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 113AS.6C
    EAN/GTIN 3662424041617
    Nummer fabrikant 113AS.6C
    L-nummer L60130 8687

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Korte schacht en dun profiel voor optimale toegankelijkheid
    • Lichtgewicht = meer comfort
    • XL-opening voor veelzijdiger gebruik tot 41 mm
    • Gemakkelijk bereikbare instelschroef = gebruiksvriendelijk
    • Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening
    • Maatverdeling in millimeters
    • Schacht verchroomd, kopoppervlakken gepolijst

    Kenmerk:

    • A [mm]: 33
    • B [mm]: 58
    • C x C1 [mm]: 17x19
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 9,9
    • E2 [mm]: 6,7
    • E3 [mm]: 8. 8
    • E4 [mm]: 7,1
    • L [mm]: 160
    • L1 [mm]: 25,3
    • [g]: 178