Moersleutel, gefosfateerd, spanwijdte max. 20 mm

Artikelnummer: 113A.6T
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113A.6T
EAN/GTIN 3148517037342
Nummer fabrikant 113A.6T
L-nummer L60130 6613

Omschrijving

Omschrijving:

  • Goede toegang tot de vijzel = gemakkelijk instelbaar
  • Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening
  • Millimeterschaalverdeling maakt vooraf instellen van opening mogelijk
  • Draaiende vijzel met de klok mee
  • Stam verchroomd, kopoppervlakken gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 45
  • C x C1 [mm]: 14,8 x 18,5
  • C1 [mm]: 18,5
  • E [mm]: 5,0
  • E1 [mm]: 11,8
  • E2 [mm]: 6,0
  • E3 [mm]: 8,3
  • E4 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 155
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 125