Omkeerbare sleutel, vonkvrij, spanwijdte max. 18 mm

Artikelnummer: 113A.6SR
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 113A.6SR
    EAN/GTIN 3148518634632
    Nummer fabrikant 113A.6SR
    L-nummer L60130 7183

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • A [mm]: 18
    • B [mm]: 18
    • E [mm]: 10,8
    • E1 [mm]: 8,0
    • L [mm]: 150
    • [g]: 135