Rolvorksleutel , gefosfateerd , klembreedte max. 44 mm

Artikelnummer: 113A.15T
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113A.15T
EAN/GTIN 3148517035829
Nummer fabrikant 113A.15T
L-nummer L60130 5423

Omschrijving

Omschrijving:

  • Goede toegang tot de worm = gemakkelijk instelbaar
  • Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening
  • Millimeterschaal maakt voorinstelling van de opening mogelijk
  • Worm links draaiend
  • Programma van 4″ tot 24″
  • Gefosfateerde stang, kopvlakken fijn geslepen

Kenmerk:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 97
  • C x C1 [mm]: 28,0 x 35,0
  • C1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • E2 [mm]: 12,0
  • E3 [mm]: 14,8
  • E4 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 44
  • [g]: 1145