Rolvorksleutel, vonkvrij, spanbreedte max. 30 mm

Artikelnummer: 113A.10SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113A.10SR
EAN/GTIN 3148518634809
Nummer fabrikant 113A.10SR

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 28
  • E [mm]: 15,7
  • E1 [mm]: 10,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 440