Combinatiesleutel , verchroomd , spanwijdte max. 30 mm

Artikelnummer: 113A.10C
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113A.10C
EAN/GTIN 3148516997470
Nummer fabrikant 113A.10C
L-nummer L60130 642

Omschrijving

Omschrijving:

  • Goede toegang tot de vijzel = gemakkelijk instelbaar
  • Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening
  • Millimeterschaalverdeling maakt vooraf instellen van opening mogelijk
  • Draaiende vijzel met de klok mee
  • Stam verchroomd, kopoppervlakken gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 69,5
  • C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5
  • C1 [mm]: 28,5
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 9,5
  • E3 [mm]: 12,7
  • E4 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 29
  • [g]: 480

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.