Cassette leeg voor korte boren DIN 1897, Type: 1-10

Artikelnummer: 113825 1-10
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor boren 1 mm - 10 mm
Voor aantal boren 19
Voor boren steeds oplopend 0,5 mm
Producttype Cassette, leeg

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113825 1-10
EAN/GTIN 4045197972873
Nummer fabrikant 113825 1-10

Omschrijving

Uitvoering:

Lege cassette, geschikt voor korte boren DIN 1897.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Cassette leeg voor korte boren DIN 1897, Type: 1-10

Cassette leeg voor korte boren DIN 1897, Type: 1-10

op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 21,00
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 20,70
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 14,95
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 14,85
Voor boren 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm
Voor aantal boren 19 19
Voor boren steeds oplopend 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Producttype Cassette, leeg Cassette, leeg Cassette, leeg Cassette, leeg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen