Aluminium opklapbare wagen

Artikelnummer: 1134
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Inklapbare wagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1134
EAN/GTIN 4017976011349
Nummer fabrikant 1134
L-nummer L90080 668

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Wagen van aluminium buis met aluminium platform, duwbeugel op het platform klapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 900
laadvlak breedte (mm): 600
Laadvlakhoogte (mm): 230
Totale lengte (mm): 995
Totale breedte (mm): 620
Totale hoogte (mm): 965
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen