Korte boor HSS-E-PM HPC 4,8 mm

Artikelnummer: 113280 4,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 4,8 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 1897
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 130 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    aanbevolen maximale boordiepte L2 18,8 mm
    Spaangroeflengte Lc 26 mm
    Totale lengte L 62 mm
    Schacht-⌀ Ds 4,8 mm
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,03 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 113280 4,8
    EAN/GTIN 4045197007520
    Nummer fabrikant 113280 4,8

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    70
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 750 N/mm²
    P
    50
    Staal < 900 N/mm²
    P
    40
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    14
    RVS < 900 N/mm²
    M
    20
    RVS > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Materiaal van gesinterd poedermetallurgisch HSS voor zeer hoge eisen. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Grote spaanruimte.
    Met aanslijping vorm A/C vanaf grootte 2,2 mm.

    Voordeel:

    Met verhoogde snijwaarden te gebruiken.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.