Montageplatform met toegang tot de trap

Artikelnummer: 11305
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11305
    EAN/GTIN 4031405113053
    Nummer fabrikant 011305
    L-nummer L90240 12

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
    • Opvouwbaar frame gemaakt van rechthoekige buissparen met zelfborgende scharnieren
    • Draaibare trap met treden van 200 mm diep voor een veilige klim
    • Gebruiksvriendelijke hefrollen voor verplaatsing van plaats naar plaats
    • Dubbelzijdige leuningen, platformleuningen en kniestrips voor maximale werkveiligheid
    • Gangpad in gemonteerde staat
    • Ruimtebesparend voor transport en opslag, omdat deze kan worden gebruikt als transporttrolley wanneer deze in elkaar wordt geklapt
    • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm en remmen
    • Stappenbestendig platform voor een stevige standaard
    • Flexibele toepassingen dankzij drie verschillende montagehoogtes
    • De levering is volledig gemonteerd
    • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3000 mm
    • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
    • Breedteklasse: W06
    • Steigerbreedte: 802 mm
    • Steigerhoogte: 1944 mm
    • Steigerlengte: 2682 mm
    • Hoogte: 1940 mm
    • Klasse laden: 2
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Max. Hoogte standaard: 990 mm
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Platformbreedte: 600 mm
    • Platformhoogte: 990
    • Platformlengte: 1800 mm
    • Diameter van de rol: 125 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 250 mm
    • Aantal stappen/sporten: 3 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 200 mm
    • Stapbreedte: 486 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen