ML Vouwsteiger

Artikelnummer: 11301
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11301
EAN/GTIN 4031405113015
Nummer fabrikant 011301
L-nummer L90110 448

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opvouwbare laddersteiger gemaakt van stevige rechthoekige buissparen
  • Opklapbaar frame met zelfborgende scharnieren
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Ruimtebesparend voor transport en opslag
  • Gangpad in gemonteerde toestand dankzij een breedte van de verplaatsingsbalk van 800 mm
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm en remmen
  • Stappenbestendig platform voor een stevige standaard
  • Levering vindt plaats in assemblies. Na montage wordt de steiger snel en zonder gereedschap gemonteerd en gedemonteerd
  • Optionele telescopische gieken voor nog meer stabiliteit
  • Werkhoogte tot 3,0 m.
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Aantal stempelpoten: 4
  • Werkhoogte: 3000 mm
  • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
  • Breedteklasse: W06
  • Steigerbreedte: 800 mm
  • Steigerhoogte: 1880 mm
  • Steigerlengte: 2436 mm
  • Klasse laden: 2
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformhoogte: 1000 mm
  • Platformlengte: 1600 mm
  • Producttype: Met telescopische giek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen