{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 19,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 66 mm | |
Totale lengte L | 131 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 19,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113005 19,5 | |
Nummer fabrikant | 113005 19,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 19,5 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 66 | 66 |
Schacht-⌀ Ds | 19,5 | 19,5 |