1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3 6 mm

Artikelnummer: 113-50 6mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113-50 6mm
EAN/GTIN 4991644502028
Nummer fabrikant 113-50 6mm
L-nummer L60050 7817

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 10 mm
Lengte: 5 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 6 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen