1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3 13 mm

Artikelnummer: 113-50 13mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 113-50 13mm
    EAN/GTIN 4991644502073
    Nummer fabrikant 113-50 13mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 50 mm
    Dimensie D2: 18 mm
    Lengte: 9 mm
    Drive: 1/4″
    Buitenzeskant
    Uitgang 13 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: zink gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen