Gereedschaphouder

Artikelnummer: 112/11
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
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112/11
EAN/GTIN 4000896104239
Nummer fabrikant 112/11
L-nummer L60140 2194

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschaphouderset
  • Voor gereedschapwagens Assistent 167-3S ∙ 167T (in combinatie met 167T26) ∙ 167XXL ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179T ∙ 179-10 ∙ 179AXXL ∙ 179BIG-1 ∙ 179N ∙ 179NT ∙ 179N X ∙ 179N XL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 180 ∙ 180K-4 en werkbank Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
Inhoud: 112-230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
  • Montage op gatenwanden met rechthoekige gaten
  • Nettogewicht (kg): 0.22 kg
  • Aantal gereedschappen: 11