TYROLIT Schuurvlies SCM QUICK-CHANGE 50xR SCM A VERY FINE PREMIUM

Artikelnummer: 112550
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Compacte schijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 112550
    EAN/GTIN 8024406023687
    Nummer fabrikant 112550

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Door de snelle en hoge materiaalafname geschikt voor het verminderen van schuurkrassen, het verwijderen van aanloopkleuren, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden.

    Kenmerk:

    • Form: VLIES QUICK CHANGE DISC
    • Specificatie : SCM A ZEER FIJN
    • Afmeting (D x DEVICE): 50 x R mm
    • diameter: 50 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen, Staal, Hout
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage
    • Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard
    • Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

    Wir empfehlen:
    • Korrel ″EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM″ voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
    • Korrel ″GROF″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
    • Korrel ″MEDIUM″ voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
    • Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap

    Toepassing:

    • Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen
    • Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

    Advies:

    • Korrel ″EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM″ voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
    • Korrel ″GROF″ voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
    • Korrel ″MEDIUM″ voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish'
    • Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen