Vezelschijf QUICK-CHANGE 75xR ZA-P48 PE Y ZA36 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 112438
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112438
EAN/GTIN 9003171124385
Nummer fabrikant 112438

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien is dit product zeer betrouwbaar, breken er minder korrels uit en heeft het een grotere zijstabiliteit.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : ZA-P48 PE Y ZA36
  • Afmeting (D x DEVICE): 75 x R mm
  • diameter: 75 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De optimale agressiviteit waarborgt een optimale materiaalverwijdering
  • Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met zirkoniumkorund en een koellaag
  • Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een hoge randstevigheid

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal op moeilijk bereikbare plekken

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen