Hi-Lok-verlengstuk van 6,3 mm (1/4 ) L.102 mm D.13 mm

Artikelnummer: 11240012
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11240012
EAN/GTIN 4018754012510
Nummer fabrikant 11240012
L-nummer L60010 4790

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met vergrendelingssysteem zoals ratel nr. 415SGH N.

Kenmerk:

  • d: 13 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Lengte [mm): 102 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 49 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen