Vezelschijf QUICK-CHANGE 50xS A120-P01 C X PREMIUM staal/NE metaal/hout

Artikelnummer: 112298
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112298
EAN/GTIN 9003171122985
Nummer fabrikant 112298

Omschrijving

Omschrijving:

Wij bieden twee verschillende gereedschapshouders aan voor de belangrijkste bevestigingssystemen.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : A-P01 C X A120
  • Afmeting (D x DEVICE): 50 x S mm
  • diameter: 50 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Hout, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Optimale productiviteit dankzij de eenvoudige hantering
  • Krachtige, tweelaagse polyesterbasis voor een goede levensduur
  • Op aanvraag ook verkrijgbaar in fijne-korreluitvoeringen (> 120)

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor algemene slijpwerkzaamheden op verschillende materialen, zoals staal, non-ferrometalen, kunststof en hout

Advies:

  • Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen