{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schafttoleranz | h6 | |
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Spitzenwinkel | 142 Grad | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Anbohrer |
Artikelnummer | 112140 10 | |
EAN/GTIN | 4045197001474 | |
Nummer fabrikant | 112140 10 |