{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Tophoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 112107 6-12 | |
EAN/GTIN | 4067263117735 | |
Nummer fabrikant | 112107 6-12 |