Universeel scharnier ∙ Vierkant 25 mm (1 inch) ∙ Vierkant massief 25 mm (1 inch) ∙ 144 mm

Artikelnummer: 1121
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
Producttype Cardangewricht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1121
EAN/GTIN 4000896003273
Nummer fabrikant 1121
L-nummer L60140 875

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Aandrijving met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 25 mm (1 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 25 mm (1 inch)
  • Afmetingen / lengte: 144 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.2 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen