Dakhaken voor dakpannen en in elkaar grijpende pannen met poedercoating roodbruin

Artikelnummer: 11208
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11208
    EAN/GTIN 4031405112087
    Nummer fabrikant 011208

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geleverd compleet met gegroefde nagels
    • Gekleurde haken zijn gegalvaniseerd en gepoedercoat
    • Te plaatsen in het midden van de rafters
    • Voor de eerste geleiders, min. Twee haken, voor elke extra geleider min. Een haak is vereist
    • In overeenstemming met Construction Products Ordinance (BauPVO) 305/2011 (EU) en DIN en 517
    • Veiligheidshaken van het dak conform DIN en 517 moeten worden geïnstalleerd op daken met een helling van 22,5° tot 75°. Zij moeten als volgt over het dakoppervlak worden verdeeld:
    • Bovenste rij < 1,0 m onder de rand
    • Tussenliggende rijen, elk < 5,0 m van de rij erboven
    • Onderste rij < 1,5 m boven de dakranden, gemeten in de dakhelling
    • De horizontale afstand tussen de veiligheidshaken op een rij mag niet groter zijn dan 2,0 m. Te gebruiken op dakhoogten boven 3,0 m.

    Kenmerk:

    • Kleur: Roodbruine poedercoating
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Met stalen coating
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen