Set draadeind-adapters, M14x1,5

Artikelnummer: 1120743
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefdraadadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1120743
EAN/GTIN 4036976106565
Nummer fabrikant 1120743
L-nummer L60160 4162

Omschrijving

Omschrijving:

nr. 1.81/1: voor glij-hamertrekker 1.35/1, 1.35/2, contrasteun 1.36/1
nr. 1.81/2: voor glij-hamertrekker 1.35/2, 1.36/2, contrasteun 1.36/3
nr. 1.81/2: icm glijhamer nr. 1.35/2, contrasteun nr. 1.36/2+3

Kenmerk:

  • aansluitdraad: M14x1.5 - M8 / M14x1.5 - M10 / M14x1.5 - M12 / M14x1.5 - M14 / M14x1.5 - M16 / M14x1.5 - M18
  • Inhoud (aantal stuks): 6 tlg.
  • nettogewicht [kg]: 0.49 kg
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee
  • arm beschikbaar: Nee
  • omkeerbare armen beschikbaar: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen