Aftrekhaak 400 mm

Artikelnummer: 1120565
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Trekkerarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1120565
EAN/GTIN 4036976113044
Nummer fabrikant 1120565
L-nummer L60160 6277

Omschrijving

Omschrijving:

1 haak incl. klemstukken met beproefde schroefverbinding in diverse lengtes

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 36 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 6,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 28 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 400 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen