{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachttolerantie | h6 | |
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Tophoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 35 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 112000 16 | |
EAN/GTIN | 4045197001092 | |
Nummer fabrikant | 112000 16 |