Gereedschaphouder

Artikelnummer: 112-618
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
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112-618
EAN/GTIN 4000896103720
Nummer fabrikant 112-618
L-nummer L60140 2184

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klem, ⌀ 18 mm, bijv. voor omschakelratels van de serie 8816 ∙ 10 mm (38 inch)
  • Montage op gatenwanden met rechthoekige gaten
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.