Gereedschaphouder

Artikelnummer: 112-612
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
    Producttype Gereedschapskast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 112-612
    EAN/GTIN 4000896103836
    Nummer fabrikant 112-612
    L-nummer L60140 2038

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klem, ⌀ 12 mm, bijv. voor omschakelratels van de serie 863 ∙ 6,3 mm (14 inch)
    • Montage op gatenwanden met rechthoekige gaten
    • Nettogewicht (kg): 0.09 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen