Schroefmaat met hardmetalen punten, 0-1 ″, 30 ° punt

Artikelnummer: 112-237
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112-237
EAN/GTIN 4946368009636
Nummer fabrikant 112-237
L-nummer L40010 10076

Omschrijving

Omschrijving:

De puntschroefmaten bieden u de volgende voordelen: aambeeld en spindeluiteinde onder twee hoeken (15 en 30 °) en kleine radii als contactpunten Voor het meten van groeven, schouders, enz.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 1″
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 3-8
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen