Tipschroefmaat met geharde punten, 0-1 ″, 15 ° punt

Artikelnummer: 112-177
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
    Meettechniek analog
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 112-177
    EAN/GTIN 4946368009353
    Nummer fabrikant 112-177
    L-nummer L40010 13312

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De puntschroefmaten bieden u de volgende voordelen: aambeeld en spindeluiteinde onder twee hoeken (15 en 30 °) en kleine radii als contactpunten Voor het meten van groeven, schouders, enz.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 1″
    Nauwkeurigheid: ±0,00015″
    Graduatie: 0.001″
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
    Schaal: en -huls satijn verchroomd, Ø 18 mm
    Meetkracht: 3-8
    Inch/Metrisch: Inch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen