Micrometer met geharde punten, 75-100 mm, 15 ° punt

Artikelnummer: 112-156
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112-156
EAN/GTIN 4946368009223
Nummer fabrikant 112-156
L-nummer L40010 8783

Omschrijving

Omschrijving:

De puntschroefmaten bieden u de volgende voordelen: aambeeld en spindeluiteinde onder twee hoeken (15 en 30 °) en kleine radii als contactpunten Voor het meten van groeven, schouders, enz.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 75 - 100
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Meetkracht: 3-8
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel