Connector 3/8″M (4-Kant) X 1/4″M (hexagonaal) 150 mm

Artikelnummer: 112-150B
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112-150B
EAN/GTIN 4991644500239
Nummer fabrikant 112-150B
L-nummer L60050 3488

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
D1: 3/8″ H
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 3/8″
Buiten vierkant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen