Afmetingen rolplateau: 900x500mm voor transportkist 11139

Artikelnummer: 11186
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11186
EAN/GTIN 4031405111868
Nummer fabrikant 011186
L-nummer L90110 1016

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van stevige aluminium profielen
  • Voor eenvoudige en handige hantering van transportkisten
  • Wendbaar en soepel lopen dankzij twee vaste zwenkwielen met Ø 125 mm en twee zwenkwielen met Ø 125 mm met remmen
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Gedemonteerd, montage-instructies inbegrepen

Kenmerk:

  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diameter van de rol: 125 mm
  • Roltype: 2 zwenkwielen/2 vaste zwenkwielen