Afmetingen transportwagen: 800x400mm voor transportkist 11138

Artikelnummer: 11185
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Rol

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11185
    EAN/GTIN 4031405111851
    Nummer fabrikant 011185
    L-nummer L90110 833

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemaakt van stevige aluminium profielen
    • Voor eenvoudige en handige hantering van transportkisten
    • Wendbaar en soepel lopen dankzij twee vaste zwenkwielen met Ø 125 mm en twee zwenkwielen met Ø 125 mm met remmen
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Gedemonteerd, montage-instructies inbegrepen

    Kenmerk:

    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Diameter van de rol: 125 mm
    • Roltype: 2 zwenkwielen/2 vaste zwenkwielen