6,3 mm (1/4 ″) bithouder binnen zeskant binnen vierkant L.25 mm

Artikelnummer: 11180010
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11180010
EAN/GTIN 4018754103843
Nummer fabrikant 11180010
L-nummer L60010 128

Omschrijving

Omschrijving:

  • Binnenzeskant sleutel 1/4″
  • DIN 3126 vorm D 6,3/ISO 1173 vorm D 6,3
  • Binnenzeskant sleutel met ringdrukveer
  • Bits zijn eenvoudig aan te sluiten, stevig op hun plaats te klikken en gemakkelijk weer uit te trekken
  • Hoogwaardig HPQ®-staal

Kenmerk:

  • d: 11,6 mm
  • Aandrijving vierkant binnen (mm): C 6,3 mm
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Uitgaande zeskant binnen (mm): D 6,3 mm
  • Uitgang zeskant binnen (inch): 1/4″
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 14 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen